{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
zakres pomiarowy temperatury | -20 °C - 60 °C | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
Zakres pomiaru prędkości powietrza | 0,4 m/s - 30 m/s | |
długość | 154 mm | |
szerokość | 43 mm | |
wysokość | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Termometr i przepływomierz |
Numer artykułu | 474186 410I | |
EAN / GTIN | 4029547014277 | |
Numer producenta | 0560 1410 |