• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przyrząd do pomiaru temperatury i natężenia przepływu 405I

Nr art.: 474186 405I
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 60 °C
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
Zakres pomiaru prędkości powietrza 0 m/s - 30 m/s
długość 200 mm
szerokość 30 mm
wysokość 41 mm
Rodzaj produktu Termometr i przepływomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Numer producenta 0560 1405

Opis

Wykonanie:

Małe przyrządy pomiarowe zoptymalizowane pod kątem smartfonów. Wszystkie dane są transmitowane bezpośrednio na bezpłatną aplikację testo Smart Probes (wymagania systemowe: iOS 8.3 lub Android 4.3 albo nowy / Bluetooth 4.0) i mogą zostać odczytane i zapisane na mobilnym urządzeniu końcowym, a następnie wysłane bezpośrednio e-mailem.
  • jednocześne wskazania z 6 Smart Probes
  • bezprzewodowy odczyt wyników pomiarów na urządzeniu mobilnym
  • zmiany zmierzonych wartości przedstawiane w postaci grafu albo tabeli
  • protokoły z pomiarów mogą zostać uzupełnione zdjęciami.

Termoanemometr obsługiwany smartfonem.
Pomiar prędkości powietrza, przepływu objętościowego i temperatury. Łatwa konfiguracja wymiarów i kształtu przekroju kanału w celu określania przepływu objętościowego. Rurka teleskopowa wysuwana na odcinku 400 mm.

W dostawie:

W komplecie 4 baterie nr 081561 LR3 i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Inne Smart Probes (termometry, termometry cęgowe, przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień i przyrządy do pomiaru wysokich ciśnień) dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka