Termometr na podczerwień T4

Nr art.: 474012 T4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,83 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 1 137,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
zakres pomiarowy -30 °C - 400 °C
rozdzielczość w podczerwieni 0,1 °C
Granica błędu (-30 do 0°C) ±2 lub ±2 % od wartości pomiarowej °C
Błąd graniczny (0,1 do 400 °C) ±1 lub ±1% wartości pomiaru °C
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
nastawny stopień emisji 0,1 - 1
układ optyczny 30 : 1
długość 75 mm
szerokość 38 mm
wysokość 190 mm
masa 200 g
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 474012 T4
EAN / GTIN 4029547011702
Numer producenta 0560 8314

Opis

Wykonanie:

Szybki, bezdotykowy pomiar, również zdalny.
  • Wyświetlacz: wartości min./maks.
  • Nadzorowanie wartości granicznych za pomocą alarmu optycznego i akustycznego.
  • Małe i poręczne, z podświetlanym wyświetlaczem.
  • Szybki pomiar: 2 pomiary/s.
Realna plamka pomiarowa, utworzona przez laser 2-punktowy.
Precyzyjny pomiar dotykowy.

W dostawie:

Z protokołem z badań i 1 × baterią nr 081561, rozm. 6LR61.

Wyp. dodatkowe:

Torby ochronne nr 474029.
Czujniki pomiarowe nr 474120.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.