{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
zakres pomiarowy | -30 °C - 400 °C | |
rozdzielczość w podczerwieni | 0,1 °C | |
Granica błędu (-30 do 0°C) | ±2 lub ±2 % od wartości pomiarowej °C | |
Błąd graniczny (0,1 do 400 °C) | ±1,5 lub ±1,5% wartości pomiaru °C | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
nastawny stopień emisji | 0,1 - 1 | |
układ optyczny | 12 : 1 | |
długość | 75 mm | |
szerokość | 38 mm | |
wysokość | 190 mm | |
masa | 200 g | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru temperatury, |
Numer artykułu | 474012 T2 | |
EAN / GTIN | 4029547011696 | |
Numer producenta | 0560 8312 |