Omomierz RESIST

Nr art.: 473340 RESIST
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 103 - 1012 Ω
granica błędu ±1 dekada
napięcie pomiarowe 100 V
długość 130 mm
szerokość 70 mm
wysokość 27 mm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii 9 V-Block
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
masa 217 g
Rodzaj produktu omomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 473340 RESIST
EAN / GTIN 2050001865090

Opis

Wykonanie:

Poręczny omomierz SAFE-STAT o zwartej konstukcji, z dwiema listwami mosiężnymi i możliwością podłączenia elektrod zewnętrznych do pomiaru rezystancji powierzchni, oporności upływowej i rezystancji przejścia, zgodnie z IEC 61340. Elektrody równoległe, umieszczone na spodzie, umożliwiają pomiar przez przyłożenie przyrządu pomiarowego do miejsca pomiaru.

W dostawie:

Przewód uziemiający, torba i instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Bateria blokowa 9 V nr 081561 wielk. 6LR61.