Stacja testowa ESD z zasilaczem sieciowym, Typ: DE

Nr art.: 972880 DE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 0
Rodzaj produktu omomierz

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Numer producenta C-199 1185ND

Opis

Wykonanie:

Zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz. Napięcie pomiarowe: 15 V. Zakres pomiarowy: 0,75 – 35 MΩ (bransoletka), 0,75 – 100 MΩ (obuwie). Przyłącza: przycisk 10,3+4,5+4,0 mm, gniazdo bananowe.

W dostawie:

Tester, elektroda do obuwia, przewód łączący, zasilacz 9V. Z uchwytem ściennym i instrukcją obsługi.

Wskazówka:

W razie potrzeby za granicą należy pracować z adapterem lub zastosować baterię blokową 9 V (nr 081551, nr 081553 lub nr 081561 każda w rozm. 6LR61).