{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 4 200 | |
dokładność podstawowa | 2 % | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
funkcja pamięci | HOLD | |
prąd przemienny AC | 10 mA − 400 A | |
prąd stały DC | 10 mA − 400 A | |
maks. rozwartość szczęk | 23 mm | |
kategoria przepięcia | CAT III 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR3 | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473305 CMP2 | |
EAN / GTIN | 4014651446793 | |
Numer producenta | 044679 |