{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wskaźnika | 6 000 | |
dokładność podstawowa | 1 % | |
oznaczenie producenta | CM10-1 | |
akustyczny test ciągłości | tak | |
metoda pomiarowa | TRUE RMS | |
funkcja pamięci | HOLD, MAX / MIN | |
napięcie przemienne AC | 0,1 V − 1000 V | |
napięcie stałe DC | 0,1 mV − 1000 V | |
prąd przemienny AC | 10 mA − 1500 A | |
prąd stały DC | 10 mA − 1500 A | |
oporność | 0,1 Ω − 600 Ω | |
Częstotliwość | 0,01 Hz − 10 kHz | |
maks. rozwartość szczęk | 42 mm | |
kategoria przepięcia | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
zasilanie bat. | 2× 081561 LR6 | |
Rodzaj produktu | Mierniki kleszczowe |
Numer artykułu | 473305 CM10-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446885 |