Poziomnice do wałków napęd. 250/2 mm

Nr art.: 468800 250/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 240,97 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość×dokładność podstawy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 877
    odczyt 0,1 mm/m
    klasa dokładności 2
    długość podstawy 250 mm
    szerokość podstawy 40 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu Poziomnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468800 250/2
    EAN / GTIN 4045197207111

    Opis

    Wykonanie:

    Solidna obudowa z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. Płaska podstawa pryzmowa z precyzyjnie oszlifowanymi powierzchniami przyłożenia (ważne przy trasowaniu, pozycjonowaniu itd.). Wszelkie powierzchnie przyłożenia dokładnie równoległe do osi libelek. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkłem ochronnym.

    Zastosowanie:

    Do poziomowania płaszczyzn, wałków, maszyn itp.

    Norma:

    DIN 877

    Klasa dokładności:

    1 = z libelką podłużną niezwykle wysokiej czułości 0,02 mm/m.
    2 = z libelką podłużną wysokiej czułości0,1 mm/m.
    4 = z libelką podłużną zwykłej czułości 0,4 mm/m.