Poziomnice do wałków napęd. 250/1 mm

Nr art.: 468800 250/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 332,19 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 877
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 877
odczyt 0,02 mm/m
klasa dokładności 1
długość podstawy 250 mm
szerokość podstawy 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 468800 250/1
EAN / GTIN 4045197207104

Opis

Wykonanie:

Solidna obudowa z wysokogatunkowego żeliwa specjalnego, pokryta lakierem młotkowym. Płaska podstawa pryzmowa z precyzyjnie oszlifowanymi powierzchniami przyłożenia (ważne przy trasowaniu, pozycjonowaniu itd.). Wszelkie powierzchnie przyłożenia dokładnie równoległe do osi libelek. Po jednej szklanej libelce podłużnej i poprzecznej. Z uchwytami izolacyjnymi oraz obudową libelek ze szkłem ochronnym.

Zastosowanie:

Do poziomowania płaszczyzn, wałków, maszyn itp.

Norma:

DIN 877

Klasa dokładności:

1 = z libelką podłużną niezwykle wysokiej czułości 0,02 mm/m.
2 = z libelką podłużną wysokiej czułości0,1 mm/m.
4 = z libelką podłużną zwykłej czułości 0,4 mm/m.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    długość×dokładność podstawy (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka