Samoniwelujący laser rotacyjny GRL 400H

Nr art.: 468495 400H
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 56

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Granica błędu ±0,08 mm/m
    oznaczenie producenta GRL 400H
    stopień ochrony IP IP 56
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 3
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR20; 081551 6LR61
    klasa lasera 2
    Kolor lasera czerwone
    zasięg 20 m
    zasięg z odbiornikiem 400 m
    zakres niwelowania ±5 stopni
    czas niwelacji 15 s
    Prędkość obrotowa 600 min-1
    gwint do statywu 5/8 UNC cal
    długość 183 mm
    szerokość 170 mm
    wysokość 188 mm
    masa 2 kg
    Rodzaj produktu Laser rotacyjny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468495 400H
    EAN / GTIN 3165140604406
    Numer producenta 061599403U

    Opis

    Wykonanie:

    Samoniwelujące lasery obrotowe do zastosowania na zewnątrz. Precyzyjne, szybkie i łatwe niwelowanie linii lasera. System zapobiegający dryftowi pomiarów zapobiega błędom niwelacji w przypadku drgań i wstrząsów.

    Funkcja:

    IP56: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Odbiornik laserowy, pręt pomiarowy, statyw budowlany, instrukcja obsługi, walizka transportowa.
    2× bateria LR20 1,5 V oraz 1× bateria blokowa 9 V.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka