Zestaw akumulatorków NiMH, do ponownego naładowania wstępnie naładowanych 6LR61

Nr art.: 081575 6LR61
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość międzynarodowa Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1
budowa chemiczna niklowo-wodorkowe
rodzaj akumulatora 9 V-Block
wielkość międzynarodowa 6LR61
napięcie znamionowe 8,4 V
pojemność akumulatora 200 mAh
z możliwością ponownego naładowania tak
masa (szt.) 47 g
Rodzaj produktu Akumulator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081575 6LR61
EAN / GTIN 4013674353422
Numer producenta 5035342

Opis

Wykonanie:

Akumulatory o b. wysokiej pojemności i długich czasach rozładowania, wykonane w przyjaznej dla środowiska, technologii NiMH. Możliwość ponownego ładowania do 1000x.
Baterie wykonane nową technologią maxE. Dostarczane w stanie wstępnie naładowanym, mogą pracować 1 rok bez ładowania. Bardzo małe samoczynne rozładowanie , nadają się doskonale do zasilania odbiorników o małym poborze prądu. Maksymalny prąd ładowania 1400 mA.