Samoniwelujący laser krzyżowy GLL 3-80CG

Nr art.: 468490 3-80CG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • złącze: złącze Bluetooth
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu ±0,2 mm/m
    stopień ochrony IP IP 54
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    klasa lasera 2
    Kolor lasera zielone
    zasięg 30 m
    zasięg z odbiornikiem 120 m
    zakres niwelowania ±4 stopni
    gwint do statywu 1/4 cal; 5/8 cal
    długość 162 mm
    szerokość 84 mm
    wysokość 148 mm
    masa 900 g
    złącze złącze Bluetooth
    Opakowanie Walizka transportowa
    Rodzaj produktu Laser krzyżowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468490 3-80CG
    EAN / GTIN 3165140888424
    Numer producenta 0601063T00

    Opis

    Wykonanie:

    Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody. Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół.
    Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).
    Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR7 Professional (wyposażenie dodatkowe). Port Bluetooth do zastosowań zdalnych zapewniający precyzyjną pracę bez konieczności kontaktu z urządzeniem. CAL Guard monitoruje laser i sygnalizuje negatywne wpływy i potrzebę kalibracji. Alternatywne zasilanie 4 bateriami AA. Regulacja wysokości z blokadą do niezawodnego i precyzyjnego ustawiania dzięki uchwytowi uniwersalnemu BM1.
    Zielone linie lasera zapewniają lepszą widoczność również przy słabym oświetleniu.

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Akumulatory z ładowarką szybkiego działania, uchwyt uniwersalny BM1, laserowa tablica celownicza, torba ochronna, walizka transportowa.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka