Samoniwelujące lasery liniowo-krzyżowe GCL 2-50CG

Nr art.: 468488 2-50CG
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54
  • złącze: złącze Bluetooth
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu ±0,3 mm/m
    stopień ochrony IP IP 54
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    napięcie znamionowe 12 V
    klasa lasera 2
    Kolor lasera zielone
    zasięg 20 m
    zasięg z odbiornikiem 80 m
    zakres niwelowania ±4 stopni
    gwint do statywu 1/4 cal
    długość 136 mm
    szerokość 55 mm
    wysokość 122 mm
    masa 600 g
    złącze złącze Bluetooth
    Opakowanie Walizka transportowa
    Rodzaj produktu Laser krzyżowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468488 2-50CG
    EAN / GTIN 3165140865654
    Numer producenta 0601066H00

    Opis

    Wykonanie:

    Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody. Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół.
    Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Port Bluetooth do zastosowań zdalnych zapewniający precyzyjną pracę bez konieczności kontaktu z urządzeniem. Możliwość zasilania przez akumulator (w zakresie dostawy) lub baterie. Duży zasięg działania do 80 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

    Funkcja:

    IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Akumulator litowo-jonowy 12 V, ładowarka, uchwyt wielofunkcyjny, laserowa tablica celownicza, torba ochronna i walizka transportowa.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka