Laser uniwersalny „autoMAGIC“ 5SP

Nr art.: 468465 5SP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
    oznaczenie producenta 654KLP5SP
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 3
    klasa lasera 2M
    zasięg 30 m
    zakres niwelowania ±3 stopni
    gwint do statywu 1/4 UNC, 5/8 UNC cal
    szerokość 116 mm
    wysokość 112 mm
    głębokość 69 mm
    masa 0,5 kg
    Rodzaj produktu Laser uniwersalny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 468465 5SP
    EAN / GTIN 4007368102946

    Opis

    Wykonanie:

    Urządzenie łączy cechy lasera liniowo-krzyżowego i lasera 5-wiązkowego. Samoczynna niwelacja dzięki wahliwemu układowi z tłumieniem magnetycznym. Pulsacyjne, pionowe i poziome wiązki światła laserowego, włączane jednocześnie i oddzielnie. Funkcja pionizacyjna w kierunku do dołu lub do góry, 3 poziome wiązki laserowe w kierunku do przodu, w lewo i w prawo. Kąt pomiędzy wszystkimi wiązkami laserowymi wynosi 90°. Możliwość zablokowania w celu odwzorowania „linii ukośnych“ i zabezpieczenia na czas transportu.

    W dostawie:

    Magnetyczny uchwyt ścienny z gniazdem do statywu, tablica celownicza, torba i 3 baterie nr 081561, rozm. LR6.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka