{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Clinobevel | |
Norma | DIN 2276 | |
zakres pomiarowy | ±45 stopni | |
Wartość kroku | 0,02 mm/m | |
dokładność | 2+1 odczyt min. kątowa | |
złącze | Złącze USB | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość | 100 mm | |
szerokość | 75 mm | |
wysokość | 35 mm | |
masa | 520 g | |
Opakowanie | Etui | |
Rodzaj produktu | Pochyłomierze |
Numer artykułu |
467555 SOFT
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
7630041115321
Kopiuj |
|
Numer producenta |
05330203
Kopiuj |