Pochyłomierz cyfrowy CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SINGLE

Nr art.: 467555 SINGLE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 2276
  • złącze: Złącze USB
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Clinobevel
norma DIN 2276
zakres pomiarowy ±45 stopni
Wartość kroku 0,02 mm/m
dokładność 2+1 odczyt min. kątowa
złącze Złącze USB
Technika pomiarowa cyfrowy
długość 100 mm
szerokość 75 mm
wysokość 35 mm
masa 520 g
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu Pochyłomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467555 SINGLE
EAN / GTIN 7630041148954
Numer producenta 5330204

Opis

Wykonanie:

Pochyłomierz uniwersalnego zastosowania do pomiarów względnych i bezwzględnych. Cztery precyzyjnie opracowane bazy pomiarowe pozwalają na pomiary pochyłości w dowolnej ćwiartce. Wzmocniona obudowa z eloksalowanego aluminium. Ochrona przed bryzgającą wodą. Ze wskaźnikiem kąta i pochylenia.

W dostawie:

Zawiera etui.