{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie powierzchni pomiarowej | pryzmatycznie | |
Materiał obudowy | Aluminiowe | |
odczyt | 0,6 mm/m | |
długość | 250 mm | |
szerokość | 22 mm | |
wysokość | 22 mm | |
Rodzaj produktu | Poziomnice |
Numer artykułu | 467490 250 | |
EAN / GTIN | 4030616369259 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Poziomnica z metalu lekkiego, długość: 250mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
409,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie
250,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
175,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba libelek poziomych | 1 | ||
szerokość | 22 mm | ||
granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym | 0,75 mm/m | ||
granica błędu w pozycji normalnej | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m | |
długość | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
magnes | dołączane | ||
Rodzaj produktu | Poziomnice | Poziomnice | Poziomnice |