Poziomnica z metalu lekkiego 150 mm

Nr art.: 467490 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie powierzchni pomiarowej pryzmatycznie
Materiał obudowy Aluminiowe
odczyt 0,6 mm/m
długość 150 mm
szerokość 22 mm
wysokość 22 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467490 150
EAN / GTIN 4030616369150

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe poziomnice z metalu lekkiego wykonane z aluminium. Płaskie i pryzmatyczne powierzchnie pomiarowe. Stała dokładność dzięki wolnemu od naprężeń montażowi szlifowanej, szklanej libelki ze skalą.

Zastosowanie:

Do łatwego wyrównywania powierzchni poziomych i wałków.