Poziomnice aluminiowe 3000 mm

Nr art.: 467466 3000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu w pozycji normalnej 1 mm/m
długość 3 000 mm
szerokość 18 mm
wysokość 100 mm
Rodzaj produktu Poziomnice

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 467466 3000
EAN / GTIN 4007368895305
Numer producenta 0

Opis

Wykonanie:

Profil aluminiowy z 2 uchwytami otworowymi, po jednej libelce poziomej i pionowej.

Wskazówka:

Cena z uwzględnieniem kosztów transportu.