Poziomnice aluminiowe 1800 mm

Nr art.: 467466 1800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu w pozycji normalnej 1 mm/m
    długość 1 800 mm
    szerokość 18 mm
    wysokość 100 mm
    Rodzaj produktu Poziomnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 467466 1800
    EAN / GTIN 4007368040552

    Opis

    Wykonanie:

    Profil aluminiowy z 2 uchwytami otworowymi, po jednej libelce poziomej i pionowej.

    Wskazówka:

    Cena z uwzględnieniem kosztów transportu.