{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 120 mm | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081551 LR6 | |
głębokość wykrywania w stali | 100 mm | |
głębokość wykrywania w miedzi | 120 mm | |
głębokość wykrywania przewodów prądowych | 50 mm | |
głębokość wykrywania drewna | 30 mm | |
masa | 270 g | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
długość | 208 mm | |
szerokość | 113 mm | |
wysokość | 78 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Rodzaj produktu | lokalizator |
Numer artykułu | 465570 GMS120-27 | |
EAN / GTIN | 4053423255331 |