{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 120 mm | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
głębokość wykrywania w stali | 120 mm | |
głębokość wykrywania w miedzi | 120 mm | |
głębokość wykrywania przewodów prądowych | 60 mm | |
głębokość wykrywania drewna | 38 mm | |
dokładność | ±10 mm | |
masa | 490 g | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
długość | 206 mm | |
szerokość | 92 mm | |
wysokość | 85 mm | |
Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
Rodzaj produktu | lokalizator |
Numer artykułu | 465570 DTECT120 | |
EAN / GTIN | 3165140780070 | |
Numer producenta | 0601081301 |