{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 120 mm | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 6LR61 | |
głębokość wykrywania w stali | 120 mm | |
głębokość wykrywania w miedzi | 80 mm | |
głębokość wykrywania przewodów prądowych | 50 mm | |
głębokość wykrywania drewna | 38 mm | |
masa | 270 g | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
długość | 200 mm | |
szerokość | 85 mm | |
wysokość | 32 mm | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Rodzaj produktu | lokalizator |
Numer artykułu | 465570 GMS120 | |
EAN / GTIN | 3165140560108 | |
Numer producenta | 0601081000 |