Taśmy miernicze samoprzylepne 5 m

Nr art.: 462380 5
(PLN 20,58 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,03 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 158,32 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
Długość linki 5 m
szerokość taśmy 13 mm
grubość taśmy 0,5 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462380 5
EAN / GTIN 4007368093121

Opis

Wykonanie:

Lakierowana na biało, odporna na korozję taśma stalowa. Odporna na ścieranie, z podziałką milimetrową. Zwłaszcza do stołów warsztat. Odporna na oleje i chemikalia. Grubość taśmy 0,5 mm.
ze skalą od lewej do prawej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.