Taśmy miernicze samoprzylepne 10 m

Nr art.: 462380 10
(PLN 17,72 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,92 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 237,73 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki (m) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG II
Długość linki 10 m
szerokość taśmy 13 mm
grubość taśmy 0,5 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462380 10
EAN / GTIN 4007368113720

Opis

Wykonanie:

Lakierowana na biało, odporna na korozję taśma stalowa. Odporna na ścieranie, z podziałką milimetrową. Zwłaszcza do stołów warsztat. Odporna na oleje i chemikalia. Grubość taśmy 0,5 mm.
ze skalą od lewej do prawej.