{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
długość linki | 2 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 52 mm | |
szerokość obudowy | 22 mm | |
wysokość obudowy | 49 mm | |
granica błędu | 0,7 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462250 2 | |
EAN / GTIN | 4975364029102 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Miary zwijane z automatyczną blokadą taśmy TopConve, długość linki: 2m
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
147 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
65,54 PLN
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
wysokość obudowy | 49 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
norma | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
szerokość korpusu | 52 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
szerokość obudowy | 22 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |