{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 58 mm | |
szerokość obudowy | 26 mm | |
wysokość obudowy | 57 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462130 3 | |
EAN / GTIN | 4007368113430 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Miary zwijane nierdzewne 3 m
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 | 13 | 13 |
wysokość obudowy | 57 | 59 | 59 |
norma | EG II | EG II | EG II |
Długość linki | 3 | 3 | |
szerokość korpusu | 58 | 62 | 62 |
szerokość obudowy | 26 | 26 | 26 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza | Taśma miernicza |