{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG I | |
długość linki | 2 m | |
szerokość taśmy | 13 mm | |
szerokość korpusu | 58 mm | |
szerokość obudowy | 26 mm | |
wysokość obudowy | 57 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462090 2 | |
EAN / GTIN | 4007368112228 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Miara zwijana Vario, klasa dokładności 1 2 m
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 13 | 13 |
wysokość obudowy | 57 | 59 |
norma | EG I | EG I |
Długość linki | 2 | |
szerokość korpusu | 58 | 62 |
szerokość obudowy | 26 | 26 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |