Miara zwijana Vario, klasa dokładności 1 10 m

Nr art.: 462090 10
(PLN 26,42 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 238,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG I
szerokość taśmy 19 mm
szerokość korpusu 76 mm
szerokość obudowy 32 mm
wysokość obudowy 75 mm
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 462090 10
EAN / GTIN 4007368114918

Opis

Wykonanie:

Szczególnie lekka i poręczna taśma miernicza do zastosowań profesjonalnych. Obudowa z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS. Z blokadą i automatycznym powrotem taśmy. Łożysko ślizgowe ze specjalnego materiału TRIBOCOMP® z teflonem zapewnia łagodny poślizg i bardzo lekki bieg. Innowacyjny amortyzator ze specjalnej gumy przejmuje energię uderzenia przy zwijaniu, oszczędzając przegub ręki. Specjalny lakier bezbarwny chroni skutecznie taśmę przed ścieraniem. Dodatkowa powłoka przeciwodblaskowa zapewnia dobrą widoczność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.