• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Liniał płaski, dokładność 1, długość: 500mm

Nr art.: 460400 500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 556,88 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 874
dokładność 1
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych 0,012 mm
Kształt A
Opis kształtu przekrój prostokątny
materiał stal specjalna
długość 500 mm
szerokość przekroju ±0,2 mm 39,3 mm
wysokość przekroju ±0,2 mm 7,5 mm
Rodzaj produktu Liniał płaski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 460400 500
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197206688
Kopiuj
Numer producenta 460400 500
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Liniały wykonane ze specjalnej stali, szlifowane ze wszystkich stron.
Przekrój prostokątny.

Zastosowanie:

Do dokładnych prac kontrolnych.

Wskazówka:

Liniały nierdzewne - dostawa od producenta.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka