{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 874 | |
dokładność | 1 | |
tolerancja płaskości powierzchni pomiarowych | 0,021 mm | |
Kształt | A | |
opis kształtu | przekrój prostokątny | |
materiał | stal specjalna | |
długość | 1 000 mm | |
szerokość przekroju ±0,2 mm | 49,3 mm | |
wysokość przekroju ±0,2 mm | 9,5 mm | |
Rodzaj produktu | Liniał płaski |
Numer artykułu | 460400 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197206695 | |
Numer producenta | 460400 1000 |