Kątownik ślusarski ze stopką, ocynkowany 400X230 mm

Nr art.: 456200 400X230
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia długiego 400 mm
długość krótkiego ramienia 230 mm
przekrój ramion 30×5 mm
materiał stal
powierzchnia ocynkowany
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 456200 400X230
EAN / GTIN 4045197206220
Numer producenta 456200 400X230

Opis

Wykonanie:

Wykonanie stalowe. Powierzchnia cynkowana. Boki wąskie i szerokie dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Do prostych prac w warsztatach ślusarskich itp.