Kątownik ślusarski ze stopką, ocynkowany, długość ramion: 1000X500mm

Nr art.: 456200 1000X500
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość ramienia długiego 1 000 mm
długość krótkiego ramienia 500 mm
przekrój ramion 30×5 mm
materiał Stal.
powierzchnia ocynkowany
Rodzaj produktu Kątownik warsztatowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 456200 1000X500
EAN / GTIN 4045197206251
Numer producenta 456200 1000X500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonanie stalowe. Powierzchnia cynkowana. Boki wąskie i szerokie dokładnie obrobione.

Zastosowanie:

Do prostych prac w warsztatach ślusarskich itp.