{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 75×50 mm | |
dokładność | 0 | |
prostopadłość | 0,007 mm | |
przekrój ramion | 15×4 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątowniki płaskie, |
Numer artykułu | 451010 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197444066 | |
Numer producenta | 451010 75X50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 0, długość ramion: 75X50mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
254,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
63,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
49,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowane | |
dokładność | 0 | 1 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
prostopadłość | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
przekrój ramion | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
długość ramion | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Rodzaj produktu | Kątowniki płaskie, | Kątowniki płaskie, | Kątowniki płaskie, |