{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 875 | |
długość ramion | 200×130 mm | |
dokładność | 0 | |
prostopadłość | 0,009 mm | |
przekrój ramion | 30×7 mm | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Kątowniki płaskie, |
Numer artykułu | 451010 200X130 | |
EAN / GTIN | 4045197444097 | |
Numer producenta | 451010 200X130 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kątowniki płaskie, nierdzewne, klasa dokładności 0 200X130 mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
470,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
155,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
92,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wszystkie części | hartowane | hartowane | |
dokładność | 0 | 1 | 2 |
norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
prostopadłość | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
przekrój ramion | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
długość ramion | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Rodzaj produktu | Kątowniki płaskie, | Kątowniki płaskie, | Kątowniki płaskie, |