Kątowniki krawędziowe nierdzewne, klasa dokładności 00 40X28 mm

Nr art.: 450040 40X28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,78 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 82,71 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 875/00
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875/00
prostopadłość 0,003 mm
długość ramienia długiego 40 mm
długość krótkiego ramienia 28 mm
przekrój ramienia krótkiego 4×3,5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 450040 40X28
EAN / GTIN 4045197444042
Numer producenta 450040 40X28

Opis

Wykonanie:

Kątownik o najwyższej dokładności, ze ściętą krawędzią dłuższego, wąskiego ramienia, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, hartowany w całości i odprężany, krawędzie wyższe szlifowane i docierane. Powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do produkcji przyrządów i narzędzi.