• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Kątowniki krawędziowe nierdzewne, klasa dokładności 00, długość ramion: 25X20mm

Nr art.: 450040 25X20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość ramion (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 875/00
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875/00
prostopadłość 0,003 mm
długość ramienia długiego 25 mm
długość krótkiego ramienia 20 mm
przekrój ramienia krótkiego 4×3,5 mm
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Kątownik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 450040 25X20
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197444035
Kopiuj
Numer producenta 450040 25X20
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kątownik o najwyższej dokładności, ze ściętą krawędzią dłuższego, wąskiego ramienia, wykonany z bardzo wytrzymałej stali, hartowany w całości i odprężany, krawędzie wyższe szlifowane i docierane. Powierzchnie boczne szlifowane.

Zastosowanie:

Do produkcji przyrządów i narzędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka