Wysokościomierze cyfrowe TESA MICRO-HITE z panelem obsługi 900

Nr art.: 445285 900
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 2 229,25 PLN /szt.
  • 2 185,16 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; TESA Link Connector TLC
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 900 mm
    maksymalny zakres zastosowania 0 mm - 1 075 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    odczyt przełączany co 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) 2 + 2L / 1000 µm
    dokładność powtórzeń (2 σ) ≤1 µm
    odchyłka prostopadłości (czołowa) 11 µm
    metoda przesuwu sań pomiarowych ręcznie
    złącze Złącze USB; TESA Link Connector TLC
    zasilanie energią Zasilanie z akumulatora; Zasilanie sieciowe
    Liczba dołączonych akumulatorów 1
    rodzaj akumulatora litowo-jonowy
    nacisk pomiarowy 1,6 ±0,25 N
    masa 45 kg
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Rodzaj produktu Wysokościomierz

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 445285 900
    EAN / GTIN 7630041129915
    Numer producenta 00730075

    Opis

    Wykonanie:

    Hybrydowy panel obsługowy
    • podświetlana klawiatura z uproszczonym, przejrzystym przedstawieniem z jasnymi informacjami 
    • komfortowa i elastyczna obsługa dzięki równoczesnemu użytkowaniu klawiatury i wyświetlacza dotykowego
    • ergonomiczna pozycja ciała dzięki elastycznej regulacji panelu obsługi.
    • Oszczędność czasu i ułatwienie procesów pomiaru seryjnego.
    • Optymalne zarządzanie danych dzięki oprogramowaniu pomiarowemu Stat-Express lub Data-Direct. Możliwość zapisania na pendrive.

    Przestawiany ręcznie cyfrowy wysokościomierz z napędem silnikowym TESA MICRO-HITE do przeprowadzania zakrojonych na szeroką skalę pomiarów w układzie współrzędnych 1D lub 2D.
    • Liniał szklany z podziałem przyrostowym i punktem odniesienia.
    • Bardzo wysoka dokładność dzięki automatycznej korekcie systematycznych odchyłek pomiarowych. Równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
    • Możliwość podłączania poduszki powietrznej
    • Przyjazne użytkowanie dzięki wielojęzycznej pomocy kontekstowej w aktywnych funkcjach.

    Oprogramowanie / funkcje pomiarowe
    • Różne możliwości pomiarowe jak: równoległość, pomiary kątów, proste pomiary 2D itp.
    • Zintegrowany kalkulator.
    • Automatyczne obliczanie wyników pomiaru przy powtórzeniach programu dzięki możliwości zapisu funkcji.
    • Możliwość podania tolerancji klienta. Tolerancje ISO są automatycznie wgrane w oprogramowaniu. Bezpośrednia, przejrzysta informacja dla użytkownika o wyniku dobrym/złym.
    • Łatwe tworzenie raportów z pomiarów.

    Zaleta:

    Znacznie szybszy pomiar punktu zwrotnego (min., maks., ⌀) dzięki opatentowanej technologii Quick-Center. W głośnym otoczeniu wyświetlana jest informacja dla wszystkich pomiarów.

    Zastosowanie:

    Dzięki solidnej konstrukcji nadaje się zarówno do warsztatu, jak i laboratorium. Idealne do pomiarów seryjnych.

    W dostawie:

    Urządzenie podstawowe TESA MICRO-HITE wraz z panelem obsługowym, standardowy uchwyt trzpienia, standardowy trzpień pomiarowy z wałeczkiem i kulką pomiarową o ⌀ 5 mm, blok kalibracyjny, pompa elektryczna (zamontowana) do poduszki powietrznej stopy przyrządu, kaseta akumulatorka (litowo-jonowego), zasilacz (ładowarka), przewód zasilający. Świadectwo kalibracji SCS.

    Wyp. dodatkowe:

    Drukarka USB nr 445293; papier do drukarki nr 445294; przewód do transmisji danych nr 498918 rozm. USB; oprogramowanie Data-Direct nr 498925; oprogramowanie Stat-Express nr 498926; nadajnik radiowy TESA BLE nr 498921 rozm. BT; akumulator zamienny nr 445443 rozm. AKKU; pokrywa przeciwpyłowa; bogate wyposażenie dodatkowe (np. do pomiaru prostokątności) dostarczane na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne