{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 600 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 715 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,001 / 0,0005 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 1,8 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 12 µm | |
metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR6 | |
nacisk pomiarowy | 1,5 ±0,5 N | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe nastawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Numer producenta | 518-246 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wysokościomierze cyfrowe QM-Height z poduszką powietrzną 600
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
26 413,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
37 790,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
zakres pomiarowy | 0 mm - 600 mm | |
nacisk pomiarowy | 1,5 ±0,5 N | |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 12 µm | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | System radiowy MAHR i-wi; Złącze USB |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz | Wysokościomierz |