{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 350 mm | |
maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 465 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
odczyt przełączany co | 0,001 / 0,0005 mm | |
granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 1,8 µm | |
odchyłka prostopadłości (czołowa) | 7 µm | |
metoda przesuwu sań pomiarowych | ręcznie | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
Liczba dołączonych baterii | 4 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 LR6 | |
nacisk pomiarowy | 1,5 ±0,5 N | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe nastawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
Numer artykułu |
445234 350
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368760605
Kopiuj |
|
Numer producenta |
518-244
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |