{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
wysokość trasowania | 300 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 0,03 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
przekrój kolumny pomiarowej | 35×15 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
trwałość baterii ok. | 2 000 h | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość podstawy | 160 mm | |
szerokość podstawy | 122 mm | |
masa | 4,6 kg | |
Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie |
Numer artykułu | 445135 300 | |
EAN / GTIN | 6923903400118 | |
Numer producenta | 570-302 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |