Cyfrowy wysokościomierz i przyrząd traserski z wyjściem danych 300 mm

Nr art.: 445136 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 183,08 PLN /szt.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość trasowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
    wysokość trasowania 300 mm
    odczyt 0,01 mm
    wysokość cyfr 12 mm
    granica błędu 0,03 mm
    złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    przekrój kolumny pomiarowej 35×12 mm
    zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
    funkcja preset tak
    trwałość baterii ok. 20 000 h
    Technika pomiarowa cyfrowy
    długość podstawy 149 mm
    szerokość podstawy 100 mm
    Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 445136 300
    EAN / GTIN 4946368859248

    Opis

    Wykonanie:

    Metrówka ABSOLUTE, brak ponownego ustawienia punktu odniesienia po ponownym włączeniu i nieograniczona prędkość przesuwu. Duże i lekko obracające się pokrętło. Rysik traserski z węglikiem spiekanym i wyjściem danych Digimatic. Duży wyświetlacz LCD (wysokość cyfry 12 mm) zapewnia łatwy, bezbłędny odczyt.

    W dostawie:

    W komplecie bateria nr 081560 wielk. 357, 1 rysik traserski z węglikiem spiekanym nr 443510 wielk. 300.

    Wyp. dodatkowe:

    Uchwyt nr 445180, przewód do transmisji danych 497080.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka