Podpórki z rolkami, para 50/75 mm

Nr art.: 443160 50/75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wysokość ostrzy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    zakres ⌀ 2 mm - 40 mm
    szerokość nakrętki teowej h6 10 mm
    maksymalna obciążalność na parę 20 kg
    Rodzaj produktu Koziołek pomiarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 443160 50/75
    EAN / GTIN 4030234000350

    Opis

    Zastosowanie:

    Do mocowania elementów o nieregularnym kształcie lub bardzo długich.

    Pasuje do:

    przyrządów do kontroli bicia nr 443000, wielk. 50 i 75 / 443210.