{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
przesunięcie boczne lub wysokościowe koników | ±0,01 mm | |
wysokość ostrzy | 75 mm | |
rozstaw kłów maksymalny | 350 mm | |
⌀ tulei wrzecionowej | 16 mm | |
⌀ kolumny | 16 mm | |
wysokość kolumny | 150 mm | |
⌀ ramienia poprzecznego | 16 mm | |
długość ramienia poprzecznego | 60 mm | |
wys. całk. bez statywu pomiarowego | 150 mm | |
szerokość rowka teowego H7 | 10 mm | |
długość podstawy | 500 mm | |
szerokość podstawy | 110 mm | |
maksymalna obciążalność na parę | 10 kg | |
masa | 12 kg | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego |
Numer artykułu | 443000 75 | |
EAN / GTIN | 4030234000176 |