Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 150mm

Nr art.: 443000 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość ostrzy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przesunięcie boczne lub wysokościowe koników ±0,01 mm
wysokość ostrzy 150 mm
rozstaw kłów maksymalny 450 mm
⌀ tulei wrzecionowej 22 mm
⌀ kolumny 22 mm
wysokość kolumny 250 mm
⌀ ramienia poprzecznego 16 mm
długość ramienia poprzecznego 125 mm
wys. całk. bez statywu pomiarowego 250 mm
szerokość rowka teowego H7 12 mm
długość podstawy 700 mm
szerokość podstawy 180 mm
maksymalna obciążalność na parę 20 kg
masa 38 kg
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443000 150
EAN / GTIN 4030234000305
Manufacturer mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy:z dokładną regulacją i otworem uchwytu 8 H7. Ramię poprzeczne można dowolnie ustawiać na wysokości i we wszystkich kierunkach.Koniki:przesuwne. Lewy konik z kłem stałym, prawy konik - z ruchomym.Ława pomiarowa:dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. Do mocowania koników (tolerancja H7) lub statywu pomiarowego.Płaskość wg DIN 874.

Zastosowanie:

Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości i średnicy.

W dostawie:

Ława, statyw pomiarowy.
koniki bez pryzm.