{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ramienia poprzecznego D1 | 14 mm | |
długość ramienia poprzecznego L1 | 200 mm | |
⌀ kolumny D2 | 20 mm | |
wysokość kolumny L2 | 350 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M10×1.25 | |
siła przyczepności | 1 300 N | |
długość stopy magnetycznej | 117 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441210 2 | |
EAN / GTIN | 4045197441119 | |
Numer producenta | 441210 2 |