{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ramienia poprzecznego D1 | 10 mm | |
długość ramienia poprzecznego L1 | 150 mm | |
⌀ kolumny D2 | 12 mm | |
wysokość kolumny L2 | 175 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M8 | |
siła przyczepności | 800 N | |
długość stopy magnetycznej | 60 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441210 0 | |
EAN / GTIN | 4045197367396 | |
Numer producenta | 441210 0 |