{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ramienia poprzecznego D1 | 16 mm | |
długość ramienia poprzecznego L1 | 225 mm | |
⌀ kolumny D2 | 16 mm | |
wysokość kolumny L2 | 260 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M8 | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
długość stopy magnetycznej | 75 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441190 N2 | |
EAN / GTIN | 7290005395055 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na układzie dźwigni, Typ: N2
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
753,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
523,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M8 | Gwint zewnętrzny M10×1.25 |
siła przyczepności | 1 000 N | 1 300 N |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | 50 mm |
długość stopy magnetycznej | 75 mm | 117 mm |
długość ramienia poprzecznego L1 | 225 mm | 200 mm |
⌀ kolumny D2 | 16 mm | 20 mm |
⌀ ramienia poprzecznego D1 | 16 mm | 14 mm |