{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 317 mm | |
długość ramienia przegubowego L1 | 133 mm | |
długość ramienia przegubowego L2 | 113 mm | |
gwint przyłączający, dolny | M8 | |
siła przyczepności | 800 N | |
maks. obciążenie | 8 kg | |
długość stopy magnetycznej | 60 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 441170 290 | |
EAN / GTIN | 7290005397363 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetyczne statywy pomiarowe z precyzyjną regulacją na stopie magnetycznej 290
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
925,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
856,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
797,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
984,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
siła przyczepności | 800 N | 800 N | 1 000 N | |
długość ramienia przegubowego L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
długość ramienia przegubowego L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | 55 mm | ||
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |
gwint przyłączający, dolny | M8 | M8 |